曜日別特売

ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) - 田村総業ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) - 田村総業ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) - 田村総業

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅W(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
質量(kg)
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07982196SS-HJN-W100-10-6510.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
208,300129,800
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982205SS-HJN-W100-2-652.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
46,70028,980
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07982214SS-HJN-W100-3-653.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
66,90038,980
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982223SS-HJN-W100-4-654.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
87,10049,980
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982232SS-HJN-W100-5-655.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
107,30062,980
62,980
69,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982248SS-HJN-W100-6-656.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
127,50074,980
74,980
82,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982257SS-HJN-W100-7-657.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
147,70084,980
84,980
93,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982266SS-HJN-W100-8-658.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
167,90095,980
95,980
105,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982275SS-HJN-W100-9-659.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
188,100119,800
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982284SS-HJN-W150-10-9010.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
308,500189,800
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982293SS-HJN-W150-2-902.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
70,10039,980
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982302SS-HJN-W150-3-903.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
99,90057,980
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982318SS-HJN-W150-4-904.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
129,70075,980
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982327SS-HJN-W150-5-905.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
159,50091,980
91,980
101,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982336SS-HJN-W150-6-906.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
189,300119,800
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982345SS-HJN-W150-7-907.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
219,100139,800
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982354SS-HJN-W150-8-908.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
248,900149,800
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982363SS-HJN-W150-9-909.015(L=2m)7.9(0.5m増)2.036
278,700169,800
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982372SS-HJN-W200-10-11010.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
384,000239,800
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982388SS-HJN-W200-2-1102.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
88,00049,980
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982397SS-HJN-W200-3-1103.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
125,00073,980
73,980
81,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982406SS-HJN-W200-4-1104.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
162,00093,980
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982415SS-HJN-W200-5-1105.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
199,000119,800
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982424SS-HJN-W200-6-1106.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
236,000149,800
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982433SS-HJN-W200-7-1107.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
273,000169,800
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982442SS-HJN-W200-8-1108.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
310,000189,800
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982458SS-HJN-W200-9-1109.020(L=2m)11.0(0.5m増)2.852
347,000199,800
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982467SS-HJN-W250-10-12510.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
451,500279,800
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982476SS-HJN-W250-2-1252.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
99,50057,980
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982485SS-HJN-W250-3-1253.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
143,50082,980
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982494SS-HJN-W250-4-1254.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
187,500119,800
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982503SS-HJN-W250-5-1255.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
231,500139,800
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982512SS-HJN-W250-6-1256.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
275,500169,800
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982528SS-HJN-W250-7-1257.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
319,500199,800
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982537SS-HJN-W250-8-1258.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
363,500219,800
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07982546SS-HJN-W250-9-1259.025(L=2m)14.1(0.5m増)3.662
407,500249,800
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22815585SS-HJN-W100-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)653.010(L=2m)5.2(0.5m増)1.335
66,90039,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする