曜日別特売

DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07986493DFK-100-AF-M4100---1155
7,960
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
07986502DFK-100-AF-M5100---1156
7,960
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
07986518DFK-100-AF-M6100---1157
7,960
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
07986527DFK-100-AF-M8100---1159
7,960
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
07986536DFK-100-PB-301003010884115-
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07986545DFK-100-PB-341003410884115-
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07986554DFK-100-PB-401004011688115-
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07986563DFK-100-PB-42.710042.711688115-
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07986572DFK-75-AF-M475---905
7,830
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
07986588DFK-75-AF-M575---906
7,830
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
07986597DFK-75-AF-M675---907
7,830
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
07986606DFK-75-AF-M875---909
7,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
07986615DFK-75-PB-3075301088490-
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07986624DFK-75-PB-3475341088490-
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07986633DFK-75-PB-4075401168890-
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
07986642DFK-75-PB-42.77542.71168890-
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
21840446DFK-100-PB-281002810884115-
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21840455DFK-75-PB-2875281088490-
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする