DKB 画N固(キーボード用)

DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社) DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)

クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。
B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。
リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。
丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07987638 DKB-500 - - - -
9,160
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
07987647 DKB-500-PB-30 30 198 174 -
14,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987656 DKB-500-PB-34 34 198 174 -
14,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987665 DKB-500-PB-40 40 206 178 -
14,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987674 DKB-500-PB-42.7 42.7 206 178 -
14,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987683 DKBR-500-AF-M4 - - - 4.5
14,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987692 DKBR-500-AF-M5 - - - 5.5
14,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987708 DKBR-500-AF-M6 - - - 6.5
14,100
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷
07987717 DKBR-500-AF-M8 - - - 8.5
14,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
07987726 DKBR-500-PB-30 30 265 241 -
18,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
07987735 DKBR-500-PB-34 34 265 241 -
18,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
07987744 DKBR-500-PB-40 40 273 245 -
18,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
07987753 DKBR-500-PB-42.7 42.7 273 245 -
18,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする