DPH パイプホルダ

DPH パイプホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)DPH パイプホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)

アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。

材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07987796DPH-30-R6.6386638521030(+0.35/+0.25)24
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
07987805DPH-40-R6.6487638621040(+0.35/+0.25)24
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする