虹技
冷凍式エアドライヤ
圧縮空気の水分除去に!
仕様
屋内仕様
使用圧力範囲(MPa)
0.14~1.0
塗装色
マンセル 5Y7/1(半艶消し)
ドレン排出
自動排出
周囲温度(℃)
1.7~43.0
冷媒
フロン(R-134a)
入口空気温度(℃)
35(MAX60)
コンデンサの種類
空冷式
入口空気圧力(MPa)
0.69
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07995225
KC-8007N
AC100 50/60Hz(単相)
3.2
15
¥185,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995234
KC-8012N
AC100 50/60Hz(単相)
3.3
17
¥211,000
¥
209,800
¥230,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07995243
KC-8018N
AC200 50/60Hz(単相)
1.8
30
¥237,000
¥
229,800
¥252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。