【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。
【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。
【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。
【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。
【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。
【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~


【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。
簡単に操作は可能だが、バネが入っていなかった為、ジャバラグリースを押し出す事が出来ない仕様であった。
他社品のバネ(油筒)が使えた為、ポンプと組み合わせて使用している。
硬くてなかなか一人ではグリースアップができない場所も、一人でできました。