曜日別特売

コマンドボックス

コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機
(6件のレビュー)
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ内容量1個
全7種類を絞り込む
種類
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08028414AHX901A1点用、Φ30100
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08028423AHX902A2点用、Φ30150
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08028432AHX903A3点用、Φ30200
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08028448AHX904A4点用、Φ30250
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08028457AHX905A5点用、Φ30300
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08028466AHX921A1点用、Φ22100
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08028475AHX922A2点用、Φ22150
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08028414
2024-08-01
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

外部の動作スイッチの収納にしよう同時に求めた30φの押しボタンもベストマッチです。

対象商品 : 08028414
2021-11-29
用途: プレス機械の停止ボタン
製造業

取り付けが容易で大変重宝しています。簡易のスイッチで色々な機会に利用しています。

対象商品 : 08028466
2019-11-26
用途: 汎用装置の各種ボックスとして
製造業

汎用装置の各種ボックスとして使用しています。他社製品に比べ取り付けねじが対角にある為、大型押し釦スイッチでも取り付け可能です。また、底面がフラットな為、本体を取り付ける時、ねじを締めすぎる事がありません。

対象商品 : 08028423
2018-03-08
用途: 機械のメンテナンス時

他社製品と比べたら固定ビスの位置がいい。ただ他社は付属でゴムブッシュが
ついているが本製品に付いていないのが
残念。

対象商品 : 08028414
2022-04-29
用途: 富士電機のDRシリーズの30Φのブザーと組み合わせてブザーBOXとして使用。
近郵船舶管理株式会社運輸・通信業

ブザーBOXをメーカーで注文を取ったところ、ブザーの20倍以上の見積もりが出て来てしまい、コスト的に工事が見合わないものになってしまったので、30ΦのDRシリーズのブザーと組み合わせてブザーBOXとして使用して、工事代金をセーブしました。製品としては使い易かったです。30ΦのDRシリーズのブザーと組み合わせてブザーBOXとして使用しました。ただ、使用予定であったDR30B5-EBが突然、モノタロウでの取り扱いが中止になってしまい、別サイトからの入手で、送料が2重で掛かってしまったのが、残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08028414
2016-04-15
用途: スイッチを付けて外部操作を行います。
有限会社テンプシステム

取り付けについても簡単にできました。
線出しも楽です。
また使わせて頂きます。
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
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする