曜日別特売

富士低圧三相モータ(屋外用)

富士低圧三相モータ(屋外用) - 富士電機
(1件のレビュー)

【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。

62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力(kW)
電源
電圧(V)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22911376MLH8065B-41台0.2三相200/200-22050/60脚取付
21,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
22911385MLH8075B-41台0.4三相200/200-22050/60脚取付
29,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22911394MLH8065B-4-400V1台0.2三相380-400-415/400-440-46050/60脚取付
23,400
19,980
21,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
22911403MLH8075B-4-400V1台0.4三相380-400-415/400-440-46050/60脚取付
33,000
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
08029464MLC1107B-41個0.2~200-200/200~220--
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08029498MLC1115B-41個0.2~200-200/200~220--
64,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
08029096MLA8164B-21個0.2~200-200/200~220--
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029105MLA8165B-21個0.2~200-200/200~220--
292,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029114MLA8165B-41個0.2~200-200/200~220--
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029123MLA8165B-4-400V1個-----
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029132MLA8165B-61個0.2~200-200/200~220--
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029148MLA8167B-21個0.2~200-200/200~220--
388,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029157MLA8167B-41個0.2~200-200/200~220--
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029166MLA8167B-4-400V1個-----
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029175MLA8167B-61個0.2~200-200/200~220--
228,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029184MLA8184B-41個0.2~200-200/200~220--
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029193MLA8184B-4-400V1個-----
346,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029202MLA8185B-21個0.2~200-200/200~220--
472,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029218MLA8185B-41個0.2~200-200/200~220--
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029227MLA8185B-4-400V1個-----
444,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029236MLA8185B-61個0.2~200-200/200~220--
316,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029245MLA8186B-61個0.2~200-200/200~220--
348,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029254MLA8187B-21個0.2~200-200/200~220--
574,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029263MLA8187B-41個0.2~200-200/200~220--
502,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029272MLA8187B-4-400V1個-----
540,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029288MLA8187B-61個0.2~200-200/200~220--
448,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029297MLA8206B-21個0.2~200-200/200~220--
722,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029306MLA8206B-41個0.2~200-200/200~220--
616,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029315MLA8206B-4-400V1個-----
666,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029324MLA8206B-61個0.2~200-200/200~220--
580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029333MLA8207B-21個0.2~200-200~400/220~440--
898,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029342MLA8207B-41個0.2~200-200~400/220~440--
798,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029358MLA8207B-61個0.2~200-200/200~220--
688,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029367MLA9220B-21個0.2~200-200~400/220~440--
1,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029376MLA9221B-41個0.2~200-200~400/220~440--
1,030,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029385MLA9221B-61個0.2~200-200~400/220~440--
1,040,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029394MLA9251B-41個0.2~200-200~400/220~440--
1,280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029403MLA9251B-61個0.2~200-200~400/220~440--
1,330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029412MLA9253B-61個0.2~200-200~400/220~440--
1,500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029428MLC1096B-21個0.2~200-200/200~220--
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029437MLC1097B-21個0.2~200-200/200~220--
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029446MLC1097B-41個0.2~200-200/200~220--
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029455MLC1097B-4-400V1個0.2~200-380-400-415/400-440-460--
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029473MLC1107B-4-400V1個0.2~200-380-400-415/400-440-460--
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029482MLC1115B-21個0.2~200-200/200~220--
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029507MLC1115B-4-400V1個0.2~200-380-400-415/400-440-460--
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029516MLC1132B-21個0.2~200-200/200~220--
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029525MLC1133B-21個0.2~200-200/200~220--
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029534MLC1133B-41個0.2~200-200/200~220--
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08029543MLC1133B-4-400V1個0.2~200-380-400-415/400-440-460--
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08029464MLC1107B-422911437MLU1107B-4-200/400VMLC1107B-4 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機 22911437低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08029498MLC1115B-422911446MLU1115B-4-200/400VMLC1115B-4 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機 22911446低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22911376
2023-08-19
用途: 機械に組込み
製造業

屋内で使用しますが、在庫なしのためこの商品を購入。
メーカー品なので使用に問題は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする