RIKEN(理研機器)
手動ポンプ(100MPa)
質量(kg)
9.3
種類
その他ポンプ
タンク容量(L)
1
最高使用圧力(MPa)
高圧:100/低圧:2
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:2.3・低圧:13.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08318932
UP-12
0.85
¥
65,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください