RIKEN(理研機器)
手動ポンプ(400MPa)
種類
その他ポンプ
概略質量(kg)
18.6
最高使用圧力(MPa)
高圧:400/低圧:3
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
レバー荷重(N)
576
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08319018
UP-41B
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください