RIKEN(理研機器)
水用圧力計
種類
汎用圧力計
呼び径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08319587
WAS100-100M
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~70
G1/2
気体、液体
¥
65,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319596
WAS100-250M
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
-
G1/2
気体、液体
¥
123,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください