RIKEN(理研機器)
単一吐出型電動ポンプ
種類
その他ポンプ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最高使用圧力(MPa)
使用作動油
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08319632
MP-4C
単相 100/200
70
ISO VG32
Rc3/8
¥
470,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319648
MP-6C
-
-
-
-
¥
376,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319657
MP-6SL
-
-
-
-
¥
445,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319666
MP-6SW
-
-
-
-
¥
531,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください