関西ペイント
塗装用シンナーA
用途
弱溶剤型塗料の希釈剤。
色
透明
成分
石油系炭化水素系溶剤100.0%
引火点(℃)
44.0
密度(g/cm
3
)
0.79
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07742297
-
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください