軽量・低圧スプレーガン(重力式)

軽量・低圧スプレーガン(重力式) - 近畿製作所

軽量・低圧スプレーガン

空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L内容量1丁
注意
※カップは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512828K-IXS-10GW1.0220
26,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07512837K-IXS-13GW1.3235
26,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
07512846K-IXS-15GW1.5245
26,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする