Wシリーズスプレーガン(重力式)

Wシリーズスプレーガン(重力式) - 近畿製作所

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。

用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512873CREAMY(KL)63A-101.080110
26,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07512882CREAMY(KL)63A-131.390150
26,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07512898CREAMY(KL)63A-151.5150210
26,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする