曜日別特売

Wシリーズスプレーガン(吸上式)

Wシリーズスプレーガン(吸上式) - 近畿製作所

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。

用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L内容量1丁
注意
※カップは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512907CREAMY(KL)63SS-10W1.0190~210190~200
30,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
07512916CREAMY(KL)63SS-13W1.3190~220200~220
30,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07512925CREAMY(KL)63SS-15W1.5200~230210~235
30,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07512934CREAMY(KL)63SS-18W1.8210~240230~260
30,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07512943CREAMY(KL)63SS-20W2.0210~240230~260
30,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする