曜日別特売

大型スプレーガン(重力式)

大型スプレーガン(重力式) - 近畿製作所

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。

用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L内容量1丁
注意
※カップは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513022CREAMY97G-151.5170205
31,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513038CREAMY97G-181.8225215
31,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513047CREAMY97G-202.0240230
31,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513056CREAMY97G-252.5310250
31,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする