超小型軽量スプレーガン(重力式)

超小型軽量スプレーガン(重力式) - 近畿製作所
(1件のレビュー)

超小型軽量スプレーガン

用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L内容量1丁
注意
※カップは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513065KX-3-0.50.5115
21,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07513074KX-3-0.80.8130
21,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07513083KX-3-1.01.0150
21,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513065
2016-03-14
用途: ゴム成型時に噴霧する離型剤用

ガンその物には不満がありませんが、写真のようにガンの横に取りつけるカップが入っておらず、別売りであることに購入後気がつきました。カップが別であれば別会社で購入した方が安いので、今後は購入致しません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。画像説明と注意事項には「カップは別売です」と記載しておりますが、わかりにくいようでしたので、商品画像の差し替えを検討いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする