曜日別特売

Wシリーズ小型スプレーガン(重力式)

Wシリーズ小型スプレーガン(重力式) - 近畿製作所
(2件のレビュー)

小さなものを美しく仕上げる最適品

用途丸吹き専用スプレーガン空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)30質量(g)200塗料噴出量(mL/min)30吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L内容量1丁
注意
※カップは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513092CREAMY(K)3A-030.3
15,200
取扱い終了
07513108CREAMY(K)3A-050.5
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513092
2016-09-21
用途: 狭い場所の塗装

タンクが付属していない旨を記載して欲しかったです。
タンク購入まで作業ができません。

5が参考にしています
対象商品 : 07513092
2016-10-05
用途: スモークテール、スモークライトの塗装
ティーアイオート

安くて使いやすい。お客様が大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする