曜日別特売

ルーフガン(カップ付)

ルーフガン(カップ付) - 近畿製作所

塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。
組付け部品が少なく洗浄が容易です。

塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0空気使用量(L/min)210セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所ルーフ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513205K-64
25,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする