曜日別特売

ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)

ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) - 近畿製作所ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) - 近畿製作所
(2件のレビュー)

一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。

塗料ノズル径(Φmm)1.8質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513248D-7 KIT(カップ付)スプレーガン本体、ノズルAp(平吹き)・ノズルBp(360°噴霧)各1個、プラスチックプラグ10個
70,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
07513257D-5 KIT(カップ付)スプレーガン本体、ノズルA(平吹き)・ノズルB(360°噴霧)各1個、プラスチックプラグ10個
65,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513257
2019-07-28
用途: エアコン清掃に転用
サービス業

しっかりとした作りなので問題ありません。しいて言えば、カップの同品予備が販売されていれば良いと思います。

対象商品 : 07513257
2014-12-24
用途: 箱形構造物への防錆塗料塗布
小西鉄工株式会社

主に車用となっていたが、丸・角パイプ構造の内壁への塗装や錆び固定剤の塗布に使用。
パーツのコストが本体より高い物もある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする