曜日別特売

K-SGボディシュッツガン

K-SGボディシュッツガン - 近畿製作所K-SGボディシュッツガン - 近畿製作所K-SGボディシュッツガン - 近畿製作所
(1件のレビュー)

車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。

セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物内容量1丁
注意
※容器は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
キャップサイズ(mm)
吸入パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513266CREAMY(K)-SG40A(カートリッジメーカー)ペンギンコート、サイレンス、オートアンダーコート、<3M>ボディッシュツ、アンダーガード、SSアンダーコート40直パイプ
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
07513275CREAMY(K)-SG40B(カートリッジメーカー)ストンガード、オートレグラン40曲パイプ
20,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513284CREAMY(K)-SG44B(カートリッジメーカー)パスタ―厚塗り44曲パイプ
20,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-21
用途: 防錆材の吹き付け
農・林・水産業

ノックスドールの吹き付けに使用
カタログには書かれてなかったけど適合しました噴射量も適量ですが場所によっては少し絞りたい事があり、噴射量の調整があれば良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする