近畿製作所
タイルガン(建築用)(重力式)
(1件のレビュー)
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)
230
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
2.0L
チップ径(Φmm)
5.0、6.5、8.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
吹出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513327
K-T
1000
固定式
¥
40,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513336
K-TG
1020
自在式
¥
56,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください