近畿製作所
双頭ガン(建築用)(重力式)
空気使用量(L/min)
230
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式
チップ径(Φmm)
8.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
吹出方向
適合塗料容器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513363
K-THⅡ
2000
固定式
2.0L+2.0L
¥
178,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513372
K-THG
2450
自在式
1.5L+1.5L
¥
211,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください