近畿製作所
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。
首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式・圧送式
適合塗料容器
吸上げカップ及び各種圧送タンク
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513388
CREAMY(KL)63-1530
1.5
170
200
680
¥
84,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
07513397
CREAMY(KL)63-1550
1.5
170
200
1130
¥
89,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513406
CREAMY(KL)63-2030
2.0
175
210
680
¥
85,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513415
CREAMY(KL)63-2050
2.0
175
210
1130
¥
91,100
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください