近畿製作所
加圧式スプレーガン
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)
5.0
空気使用量(L/min)
250
質量(g)
550
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
1.5
塗料供給方式
加圧式
適合塗料容器
1.0L
内容量
1丁
注意
※加圧式塗料容器KZ-1しか使用できません。
※カップは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513528
CREAMY97Z-50
¥
46,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください