曜日別特売

加圧式スプレーガン

加圧式スプレーガン - 近畿製作所

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。

質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L内容量1丁
注意
※加圧式塗料容器KZ-1しか使用できません。
※カップは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513537CREAMY(KL)63Z-101.085
33,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07513546CREAMY(KL)63Z-131.390
33,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07513555CREAMY(KL)63Z-151.5170
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
07513564CREAMY(KL)63Z-181.8175
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513573CREAMY(KL)63Z-202.0175
33,700
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする