曜日別特売

加圧式スプレーガン

加圧式スプレーガン - 近畿製作所

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。

塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85質量(g)480吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L内容量1丁
注意
※加圧式塗料容器KZ-1しか使用できません。
※カップは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513582CREAMY(KP)7Z-12
26,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする