シヤチハタ
エルゴグリップ
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ
5号
文字種別
欧文トビ日付
寸法(mm)
39.1×25×83.3
質量(g)
39
印面サイズ(mm)
27.5×3.5
内容量
1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43035004
NFB-5G
ゴシック
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
43035013
NFB-5M
明朝体
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
07514605
NFB-5G
ゴシック
¥1,800
取扱い終了
代替品有
07514614
NFB-5M
明朝体
¥1,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください