曜日別特売

不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)

不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材) - 不二製作所

真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。
航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)

用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど硬度9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること
全14種類を絞り込む
粒度
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
研磨剤の中心粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08425962FZS-8501袋(4kg)#8501180~850
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
08425978FZS-6001袋(4kg)#600850~600
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08425987FZS-4251袋(4kg)#425600~425
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08425996FZS-3001袋(4kg)#300425~300
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08426005FZS-2101袋(4kg)#210300~210
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08426014FZS-1501袋(4kg)#150210~150
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08426023FZS-1001袋(4kg)#100150~100
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
08426032FZS-8501袋(20kg)#8501180~850
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426048FZS-6001袋(20kg)#600850~600
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426057FZS-4251袋(20kg)#425600~425
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426066FZS-3001袋(20kg)#300425~300
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426075FZS-2101袋(20kg)#210300~210
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426084FZS-1501袋(20kg)#150210~150
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426093FZS-1001袋(20kg)#100150~100
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする