ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)

ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) - 不二製作所
(2件のレビュー)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。

用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること
全8種類を絞り込む
粒度
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
研磨剤の中心粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08426197SUS304-801袋(4kg)#80250~106
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
08426206SUS304-1501袋(4kg)#150125~45
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
08426215SUS304-3001袋(4kg)#30075以下
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
08426224SUS304-501袋(20kg)#50355~180
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426233SUS304-801袋(20kg)#80250~106
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426242SUS304-1501袋(20kg)#150125~45
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426258SUS304-3001袋(20kg)#30075以下
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08426188SUS304-501袋(4kg)#50355~180
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08426215
2023-10-18
用途: ステンレスの
株式会社吉成産業

いがいにステンレスには効果が少ないです、使用目的の間違いでした。

対象商品 : 08426215
2018-05-28
用途: ブラスト時
長崎工業所

品質は間違いないです。ただ、出荷が少し遅めかなとの印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする