曜日別特売

チャンネルエンドキャップ

チャンネルエンドキャップ - 篠原電機チャンネルエンドキャップ - 篠原電機
厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07552965AVC-25ABCチャンネル A-25
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
07552974AVC-30ABCチャンネル A-30
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
07552983AVC-40ABCチャンネル A-40
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
07552992AVC-50ABCチャンネル A-50
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553008CVC-19ABCチャンネル C-19
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553017CVC-20ABCチャンネル C-20、C-22
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553026CVC-23ABCチャンネル C-23
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553035CVC-29ABCチャンネル C-29
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553044CVC-30ABCチャンネル C-30
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553053CVC-44ABCチャンネル C-44
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする