篠原電機
廻り止めナット
材質(本体)
鋼板
寸法A(mm)
20
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
16
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07553805
K-4T
M4
ABCパーツ L-80-4、I-100-4など
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07553814
K-5T
M5
ABCパーツ L-80-5、I-70-5、I-100-5、I-140、IRシリーズ全て、(85、125、165、200、245)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553823
K-6T
M6
ABCパーツ I-155-6、ABCチャンネル B-19、C-20など
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください