曜日別特売

アングルホルダー

アングルホルダー - 篠原電機アングルホルダー - 篠原電機アングルホルダー - 篠原電機アングルホルダー - 篠原電機

1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。
2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が
ありません。
3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由
にできます。
4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。

材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07554164AH-41袋(10個)2020M4-3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07554173AHK-51袋(10個)2620M5-3
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07554182AH-51袋(10個)5640M5-2.3
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554198AH-61袋(10個)5640M6-2.3
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554207AH-651袋(10個)3965M6452.3
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554216AHZ-651袋(5個)4265M6452.3
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554225AH-1001袋(5個)47100M6802.3
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554234AHZ-1001袋(5個)51100M6802.3
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554243AH-1301袋(5個)55130M61102.3
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554252AHB-1001袋(5個)57100M6702.3
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554268AHBZ-1001袋(5個)62100M6702.3
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする