篠原電機
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
2.3
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
80
110
145
高さH(mm)
選択してください
60~95
85~145
90~125
120~155
140~200
150~185
180~215
195~255
210~245
250~310
275~500
305~365
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
高さH(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07555467
BDM-A-95
約680
80
60~95
95
135
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
07555476
BDM-A-125
約760
80
90~125
95
135
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555485
BDM-A-155
約840
80
120~155
95
135
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555494
BDM-A-185
約920
80
150~185
95
135
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555503
BDM-A-215
約1000
80
180~215
95
135
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555512
BDM-A-245
約1080
80
210~245
95
135
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555528
BDM-B-145
約1300
110
85~145
125
170
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555537
BDM-B-200
約1600
110
140~200
125
170
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555546
BDM-B-255
約1900
110
195~255
125
170
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555555
BDM-B-310
約2200
110
250~310
125
170
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555564
BDM-B-365
約2500
110
305~365
125
170
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555573
BDM-B-500
約3500
110
275~500
125
170
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555582
BDM-C-145
約2000
145
85~145
160
260
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555598
BDM-C-200
約2600
145
140~200
160
260
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555607
BDM-C-255
約3100
145
195~255
160
260
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください