リレー用渡りバー

リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機リレー用渡りバー - 篠原電機
(2件のレビュー)
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
全38種類を絞り込む
極数
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
質量(g)
ピッチ(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07556912WB-19-2B1袋(10個)P2RFZ-05、P2RFZ-08(オムロン)絶縁コーティング:黒色1-2
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556928WB-19-5B1袋(10個)P2RFZ-05、P2RFZ-08(オムロン)絶縁コーティング:黒色4-5
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556937WB-19-8B1袋(10個)P2RFZ-05、P2RFZ-08(オムロン)絶縁コーティング:黒色7-8
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556946WB-19-10B1袋(10個)P2RFZ-05、P2RFZ-08(オムロン)絶縁コーティング:黒色9-10
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
07556955WB-22-2B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色1-2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07556964WB-22-3B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色2-3
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556973WB-22-4B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色3-4
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07556982WB-22-5B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色4-5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07556998WB-22-6B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色5-6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07557007WB-22-7B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色6-7
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557016WB-22-8B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色7-8
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557025WB-22-10B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)、DN/DFシリーズ2極タイプ(IDEC)、AP3821(パナソニック)絶縁コーティング:黒色8-10
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07557034WB-28-2B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色1-2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557043WB-28-3B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色2-3
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557052WB-28-4B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色4-4
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07557068WB-28-5B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色5-5
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557077WB-28-6B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色6-6
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557086WB-28-7B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色7-7
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557095WB-28-8B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色8-8
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07557104WB-28-10B1袋(10個)PTF08A(オムロン)絶縁コーティング:黒色10-10
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
07557113WB-29-2B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色2-2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557122WB-29-3B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色3-3
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557138WB-29-4B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色4-4
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557147WB-29-5B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色5-5
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557156WB-29-6B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色6-6
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557165WB-29-7B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色7-7
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557174WB-29-8B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色8-8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07557183WB-29-10B1袋(10個)PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)絶縁コーティング:黒色11-10
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
07557192WB-25-2B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色1-2
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557208WB-25-3B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色3-3
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557217WB-25-4B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色4-4
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557226WB-25-5B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色5-5
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557235WB-25-6B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色6-6
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557244WB-25-7B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色6-7
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557253WB-25-8B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色8-8
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557262WB-25-10B1袋(10個)BR-120/121D/22D/221D(三菱電機)、WR6161/6165/6166(パナソニック)絶縁コーティング:黒色11-10
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557278WB-10-16B1袋(10個)I/OリレーターミナルG7TC(オムロン/16極)、TS-145(キムラ電機製/16極)絶縁コーティング:黒色101016
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
07557287WB-15.5-10A1袋(100個)P2RFZ-08-E(オムロン)、SJシリーズ(IDEC製)絶縁コーティング:青色615.510
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07556955
2026-01-25
用途: 分電盤内の渡り
エイチエエス建設業・工事業

ピッチが合っていた為、容易に施工することができました。製品もしっかりしていて安心して使用出来ました。

対象商品 : 07556928
2022-12-23
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

オムロンG2Rリレーを複数並べて使用する場合にとても重宝しています。従来は渡り配線をしていましたが工数が削減でき見た目もスッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする