篠原電機
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン製
耐荷重(N)
980.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
22000
雷インパルス耐電圧(KV)
60
定格絶縁電圧(KV)
6.6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07558608
EP-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558617
EP-2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください