篠原電機
防噴流型ギャラリー IP45
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
内容量
1組
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(通気ギャラリー)(mm)
板厚(吹込防止カバー)(mm)
板厚(本体押え枠)(mm)
材質(通気ギャラリー)
材質(吹込防止カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561408
G2-2015BF
2.3
1.6
1.6
鋼板
鋼板
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561417
G2-2015BFS
1.5
1.6
1.6
ステンレス
鋼板
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561426
G2-2015BF-AS
1.5
1.5
1.5
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561435
G2-15BF
2.3
1.6
1.6
鋼板
鋼板
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561444
G2-15BFS
1.5
1.6
1.6
ステンレス
鋼板
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561453
G2-15BF-AS
1.5
1.5
1.5
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561462
G2-20BF
2.3
1.6
1.6
鋼板
鋼板
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561478
G2-20BFS
1.5
1.6
1.6
ステンレス
鋼板
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561487
G2-20BF-AS
1.5
1.5
1.5
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561496
G2-30BF
2.3
1.6
1.6
鋼板
鋼板
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561505
G2-30BFS
1.5
1.6
1.6
ステンレス
鋼板
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561514
G2-30BF-AS
1.5
1.5
1.5
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561523
G2-45BF
2.3
1.6
1.6
鋼板
鋼板
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561532
G2-45BFS
1.5
1.6
1.6
ステンレス
鋼板
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561548
G2-45BF-AS
1.5
1.5
1.5
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください