曜日別特売

防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45

防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45 - 篠原電機
RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上(通気ギャラリー)
板厚(本体押え枠)(mm)
材質(通気ギャラリー)
材質(押え枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07561566G2-45BFP2電気亜鉛めっき1.6鋼板鋼板
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561575G2-45BFP2S電気亜鉛めっき1.5SUS304SUS304
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561593G2WS-15BFP25Y7/1色塗装付(半ツヤ)1.6SUS304鋼板
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561602G2WS-20BFP25Y7/1色塗装付(半ツヤ)1.6SUS304鋼板
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561618G2WS-30BFP25Y7/1色塗装付(半ツヤ)1.6SUS304鋼板
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561627G2WS-45BFP25Y7/1色塗装付(半ツヤ)1.6SUS304鋼板
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする