篠原電機
小型通気ギャラリー(屋内用)
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
材質(本体)
質量(g)
寸法t(mm)
フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561864
SG1-10-4
1個
-
鋼板
238
1.6
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
07561873
SG1-10-4S
1個
-
SUS304
224
1.5
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561882
SG1-15-5
1個
-
鋼板
468
1.6
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561898
SG1-12
1組
-
鋼板
535
1.2
交換用:SG1F-12
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561907
SG1-12-F1
1組
109S005(山洋電気)
鋼板
1085
1.2
交換用:SG1F-12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561916
SG1-12-F2
1組
109S008(山洋電気)
鋼板
1085
1.2
交換用:SG1F-12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561925
SG1-12-2
1組
-
鋼板
959
1.2
交換用:SG1F-12-2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561934
SG1-12-2-F1
1組
109S005(山洋電気)
鋼板
2059
1.2
交換用:SG1F-12-2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561943
SG1-12-2-F2
1組
109S008(山洋電気)
鋼板
2059
1.2
交換用:SG1F-12-2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561952
SG1-12-3
1組
-
鋼板
1311
1.2
交換用:SG1F-12-3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561968
SG1-12-3-F1
1組
109S005(山洋電気)
鋼板
2961
1.2
交換用:SG1F-12-3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561977
SG1-12-3-F2
1組
109S008(山洋電気)
鋼板
2961
1.2
交換用:SG1F-12-3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください