曜日別特売

ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45

ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45 - 篠原電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07562056GFS-120W1001(50Hz)/1.2(60Hz)15/14
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562065GFS-120CAC1001.0(50Hz)/1.2(60Hz)15/14
オープン
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562013GFS-80W1000.28(50Hz)/0.38(60Hz)7.5/6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07562022GFS-80CAC1000.28(50Hz)/0.38(60Hz)7.5/6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07562038GFS-90W1000.4(50Hz)/0.52(60Hz)11/9
オープン
取扱い終了
返品不可
07562047GFS-90CAC1000.4(50Hz)/0.52(60Hz)11/9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする