篠原電機
フード付ギャラリー(屋外用)IPX4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ギャラリー開口部面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562117
FG-12
66
120
120
22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562126
FG-15
125
235
185
75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562135
FG-20
125
235
235
105
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562144
FG-12S
66
120
120
22
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562153
FG-15S
125
235
185
75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562162
FG-20S
125
235
235
105
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください