篠原電機
換気ファンフード(屋外用)IPX4
付属品
コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
電源コード(m)
1
保護
IP34
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(プレフィルター)
不織布フィルター
材質(防虫網)
SUS304 16メッシュ
内容量
1組
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
電圧(V)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562178
FK-12
鋼板製
120角
1113
AC100
62.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07562187
FK-12-2V
鋼板製
120角
-
-
62.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562196
FK-16
鋼板製
160角
2250
AC100
100.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562205
FK-16-2V
鋼板製
160角
-
-
100.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562214
F16-K12
鋼板製
120角
2128
AC100
100.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562223
F16-K12-2V
鋼板製
120角
-
-
100.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562232
F20-K16
鋼板製
160角
3159
AC100
103
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562248
F20-K16-2V
鋼板製
160角
-
-
103
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
07562257
FK-12S
ステンレス製
120角
1056
AC100
62.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562266
FK-12S-2V
ステンレス製
120角
-
-
62.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562275
FK-16S
ステンレス製
160角
2170
AC100
100.8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562284
FK-16S-2V
ステンレス製
160角
-
-
100.8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562293
F16-K12S
ステンレス製
120角
1998
AC100
100.8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562302
F16-K12S-2V
ステンレス製
120角
-
-
100.8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562318
F20-K16S
ステンレス製
160角
3005
AC100
103
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562327
F20-K16S-2V
ステンレス製
160角
-
-
103
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください