篠原電機
プラスチックギャラリーGPCシリーズ
材質(本体)
ABS樹脂 UL-94-V-O
シリーズ
GPC
電源コード(m)
1
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6、2.3、3.2
材質(プレフィルター)
ウレタンフォーム製
ファン電源線長さ(mm)
1000
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562528
GPC-9W
1個
ベージュ(5Y7/1色)
88
-
120
92
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07562537
GPC-9W-F1
1組
ベージュ(5Y7/1色)
88
ファン:AC100
120
92
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562546
GPC-9W-F2
1組
ベージュ(5Y7/1色)
88
ファン:AC200
120
92
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562555
GPC-12W
1個
ベージュ(5Y7/1色)
150
-
150
120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07562564
GPC-12W-F1
1組
ベージュ(5Y7/1色)
150
ファン:AC100
150
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562573
GPC-12W-F2
1組
ベージュ(5Y7/1色)
150
ファン:AC200
150
120
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562582
GPC-16W
1個
ベージュ(5Y7/1色)
250
-
200
160
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07562598
GPC-16W-F1
1組
ベージュ(5Y7/1色)
250
ファン:AC100
200
160
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562607
GPC-16W-F2
1組
ベージュ(5Y7/1色)
250
ファン:AC200
200
160
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562616
GPC-9B
1個
黒
88
-
120
92
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562625
GPC-9B-F1
1組
黒
88
ファン:AC100
120
92
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562634
GPC-9B-F2
1組
黒
88
ファン:AC200
120
92
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562643
GPC-12B
1個
黒
150
-
150
120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562652
GPC-12B-F1
1組
黒
150
ファン:AC100
150
120
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562668
GPC-12B-F2
1組
黒
150
ファン:AC200
150
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562677
GPC-16B
1個
黒
250
-
200
160
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562686
GPC-16B-F1
1組
黒
250
ファン:AC100
200
160
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562695
GPC-16B-F2
1組
黒
250
ファン:AC200
200
160
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください