曜日別特売

プラスチックギャラリー(前面開閉型)

プラスチックギャラリー(前面開閉型) - 篠原電機プラスチックギャラリー(前面開閉型) - 篠原電機
材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)120.5/121RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.0/2.3材質(プレフィルター)不織布内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07562783GPVW-125Y7/1
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562792GPVW-12F5Y7/1
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り5点です
07562808GPVC-122.5Y9/1
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562817GPVC-12F2.5Y9/1
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562826GPV-12
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562835GPV-12F
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする