曜日別特売

PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55

PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55 - 篠原電機
付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
USBハーネス
RJスナップインモジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07564043PCW-V-USB-BUSB2.0 Bタイプ メス-オス(ケーブル長2M) 黒色-
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07564052PCW-V-LAN-CAT6-RJ45(メス) カテゴリ6 ストレート
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする