篠原電機
カバー付スペースヒーター
(1件のレビュー)
タイプ
標準
寸法H(mm)
50
取付穴(mm)
5.5
材質(キャップ)
端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
取付方式
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07564253
SHC4-1103
ヒーター:SEHC
-
549
4点取付
92
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564262
SHC4-1103-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
781
4点取付
92
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564278
SHC4-1103-TC
ヒーター:SEHC
-
612
4点取付
92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564287
SHC4-1103-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
844
4点取付
92
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564296
SHC2-1103
ヒーター:SEHC
-
535
2点取付
70
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564305
SHC2-1103-TC
ヒーター:SEHC
-
598
2点取付
70
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564314
SHC4-1105
ヒーター:SEHC
-
549
4点取付
92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07564323
SHC4-1105-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
781
4点取付
92
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564332
SHC4-1105-TC
ヒーター:SEHC
-
612
4点取付
92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564348
SHC4-1105-LED
ヒーター:SEHC
-
639
4点取付
92
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564357
SHC4-1105-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
844
4点取付
92
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564366
SHC2-1105
ヒーター:SEHC
-
535
2点取付
70
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564375
SHC2-1105-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
767
2点取付
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564384
SHC2-1105-TC
ヒーター:SEHC
-
598
2点取付
70
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564393
SHC2-1105-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
830
2点取付
70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564402
SHC4-1110
ヒーター:SEHC
-
676
4点取付
92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564418
SHC4-1110-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
908
4点取付
92
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564427
SHC4-1110-TC
ヒーター:SEHC
-
739
4点取付
92
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564436
SHC4-1110-LED
ヒーター:SEHC
-
766
4点取付
92
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564445
SHC4-1110-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
971
4点取付
92
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564454
SHC2-1110
ヒーター:SEHC
-
651
2点取付
70
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564463
SHC2-1110-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
883
2点取付
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564472
SHC2-1110-TC
ヒーター:SEHC
-
714
2点取付
70
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564488
SHC2-1110-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
946
2点取付
70
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564497
SHC4-1120
ヒーター:SEHC
-
934
4点取付
92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564506
SHC4-1120-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
1166
4点取付
92
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564515
SHC4-1120-TC
ヒーター:SEHC
-
997
4点取付
92
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564524
SHC4-1120-LED
ヒーター:SEHC
-
1024
4点取付
92
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564533
SHC4-1120-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
1229
4点取付
92
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564542
SHC2-1120
ヒーター:SEHC
-
900
2点取付
70
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564558
SHC2-1120-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
1132
2点取付
70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564567
SHC2-1120-TC
ヒーター:SEHC
-
963
2点取付
70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564576
SHC2-1120-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
1195
2点取付
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564585
SHC4-2205
ヒーター:SEHC
-
549
4点取付
92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
07564594
SHC4-2205-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
781
4点取付
92
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564603
SHC4-2205-TC
ヒーター:SEHC
-
612
4点取付
92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564612
SHC4-2205-LED
ヒーター:SEHC
-
639
4点取付
92
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564628
SHC4-2205-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
844
4点取付
92
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564637
SHC2-2205
ヒーター:SEHC
-
535
2点取付
70
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564646
SHC2-2205-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
767
2点取付
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564655
SHC2-2205-TC
ヒーター:SEHC
-
598
2点取付
70
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564664
SHC2-2205-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
830
2点取付
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564673
SHC4-2210
ヒーター:SEHC
-
676
4点取付
92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564682
SHC4-2210-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
908
4点取付
92
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564698
SHC4-2210-TC
ヒーター:SEHC
-
739
4点取付
92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564707
SHC4-2210-LED
ヒーター:SEHC
-
766
4点取付
92
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564716
SHC4-2210-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
971
4点取付
92
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564725
SHC2-2210
ヒーター:SEHC
-
651
2点取付
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564734
SHC2-2210-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
883
2点取付
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07564743
SHC2-2210-TC
ヒーター:SEHC
-
714
2点取付
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ