曜日別特売

スペースヒーター 端子台タイプ

スペースヒーター 端子台タイプ - 篠原電機スペースヒーター 端子台タイプ - 篠原電機スペースヒーター 端子台タイプ - 篠原電機スペースヒーター 端子台タイプ - 篠原電機
(1件のレビュー)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。

仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電気容量(W)
電源電圧(V)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電気容量(W)
電源電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07566545SHC4-1105S-Tヒーター:SUS430220×92×5050110524
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566554SHC4-1110S-Tヒーター:SUS430280×92×50100110635
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566563SHC4-1120S-Tヒーター:SUS430430×92×50200110900
オープン
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566572SHC4-2205S-Tヒーター:SUS430220×92×5050220524
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566588SHC4-2210S-Tヒーター:SUS430280×92×50100220635
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
07566597SHC4-2220S-Tヒーター:SUS430430×92×50200220900
オープン
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566624SHC4-1105AS-Tヒーター:SUS430220×92×5050110467
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566633SHC4-1110AS-Tヒーター:SUS430280×92×50100110570
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566642SHC4-1120AS-Tヒーター:SUS430430×92×50200110814
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566658SHC4-2205AS-Tヒーター:SUS430220×92×5050220467
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566667SHC4-2210AS-Tヒーター:SUS430280×92×50100220570
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566676SHC4-2220AS-Tヒーター:SUS430430×92×50200220814
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566466SHC4-1105-Tヒーター:SEHC220×92×5050110533
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
07566475SHC4-1110-Tヒーター:SEHC280×92×50100110644
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
07566484SHC4-1120-Tヒーター:SEHC430×92×50200110884
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
07566493SHC4-2205-Tヒーター:SEHC220×92×5050220533
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
07566502SHC4-2210-Tヒーター:SEHC280×92×50100220644
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
07566518SHC4-2220-Tヒーター:SEHC430×92×50200220884
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07566457SHC4-1103-Tヒーター:SEHC220×92×5030110533
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 機器保温に使用

交換前に使用していたヒーターはカバーがなく、むき出し状態で危険であったが、この商品はカバーがあり安全性が高く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする