曜日別特売

スペースヒーター シーズヒーター仕様

スペースヒーター シーズヒーター仕様 - 篠原電機
ねじ径M5(端子)材質(カバー)打抜鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07566825SSH-1105110V、50W160132220×92×50
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566834SSH-1110110V、100W200202280×92×50
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566843SSH-1120110V、200W250202280×92×50
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566852SSH-2215220V、150W250202280×92×50
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566868SSH-2220220V、200W250202280×92×50
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする