篠原電機
グリーンボルト
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
材質(本体)
真鍮製
仕上
頭部グリーン塗装付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全8種類を絞り込む
種別
EC・ECK型用
E型用
ねじの呼び
M5
M6
M8
M10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07567507
BEX-5
E型用
8
M5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
07567516
BEX-6
E型用
10
M6
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
07567525
BEX-8
E型用
10
M8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
07567534
BEX-10
E型用
12
M10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07567543
BECX-5
EC・ECK型用
15
M5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07567552
BECX-6
EC・ECK型用
15
M6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07567568
BECX-8
EC・ECK型用
15
M8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
07567577
BECX-10
EC・ECK型用
16
M10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください